3/8″ natični ključ šestkotna vtičnica 14 mm

Št. art.: 3010M-62 14mm
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3010M-62 14mm
EAN/GTIN 4991644037575
Številka proizvajalca 3010M-62 14mm
L-število L60050 6491

Opis

Opis:

Dolžina: 62 mm
Dimenzija D2: 22 mm
Višina: 35,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 14 mm
Zunanji šestkotnik
Površina: kromiran + fosfatiran cink
Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico