{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 50 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 50 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratek | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 120 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 30 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 50 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 50 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 301090 50 | |
EAN/GTIN | 4045197285775 | |
Številka proizvajalca | 301090 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal 50 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
195,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
497,00 €
283,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
189,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Zunanji ⌀ D | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 128 |
Oblika | ADB | ADB | A | A | A | A |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |