{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 27 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratek | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 35 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 21 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 301017 27 | |
EAN/GTIN | 4062406251888 | |
Številka proizvajalca | 301017 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
53,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
446,00 €
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
66,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 kratek | SK 40 A = 200 | SK 40 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 35 | 200 | 100 |
⌀ trna d1 | 27 | 27 | 27 |
Oblika | ADB | A | ADB |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 6 | ≤ 5 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |