{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratek | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
Zunanji ⌀ D | 78 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 24 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 32 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 32 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 301015 32 | |
EAN/GTIN | 4045197285621 | |
Številka proizvajalca | 301015 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40 kratek, ⌀ trna d1: 32mm
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
92,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
285,00 €
154,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 50 mm |
Oblika | ADB | ADB | ADB | ADB |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |