{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 40 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 70 mm | |
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem | 27 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 41 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 40 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 300975 40 | |
EAN/GTIN | 4062406251857 | |
Številka proizvajalca | 300975 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirani trn za rezkarje Oblika A 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
95,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
80,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ trna d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje |