VHM-navojni rezkar iz trdega karbida / GFS M 4 IK 2xD GFS 1137

Št. art.: 300906
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300906
EAN/GTIN 4046122044016
Številka proizvajalca 300906
L-število L10160 265

Opis

Izvedba:

Mit Werkzeug zu montieren

Opis:

Rezkar za navoje iz trdega karbida / GFS M 4 IK 2xD GFS 1137

GFS
Frezkar za navoje iz trdega karbida s poglobitvijo

Univerzalno uporabno orodje za kombinirano izdelavo notranjih navojev s poglobitvijo. Povečajte produktivnost s poglabljanjem in rezkanjem navojev v enem delovnem ciklu brez menjave orodja.

Lastnosti:

Gewicht: 49,30 kg
Lichte Höhe: 1415 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2652 mm
Höhe: 2690 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 6 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Opomba:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.