{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 40 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 70 mm | |
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem | 27 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 41 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 40 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 300837 40 | |
EAN/GTIN | 4062406251758 | |
Številka proizvajalca | 300837 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kombinirani trn za rezkarje Oblika A, SK 40 kratka, ⌀ trna d1: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
67,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
92,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Oblika | A | ADB | ADB |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |