Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB 13 mm

Št. art.: 300835 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6358
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ trna d1 13 mm
    Vpenjalni ⌀ D1 13 mm
    Trn za rezkarje SK 40 kratka
    Standard DIN 6358
    Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
    Oblika ADB
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
    Strategija odrezovanja HPC
    Previsna dolžina A 55 mm
    Zunanji ⌀ D 27 mm
    Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem 18 mm
    Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 23 mm
    Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 13
    Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 13
    Primeren specialni ključ art. 309840 13
    Vrsta izdelka Trn za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 300835 13
    EAN/GTIN 4045197944276
    Številka proizvajalca 300835 13

    Opis

    Izvedba:

    Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
    GARANT − Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

    Uporaba:

    • Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
    • S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

    Obseg dobave:

    Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

    Dodatni pribor:

    Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840.

    Opomba:

    Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico