{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 105 mm | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 52 mm | |
Vpenjalna sila do | 1.000 Nm | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 52 / 55 | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 300787 20 | |
EAN/GTIN | 2050001771759 | |
Številka proizvajalca | 166040520105 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Močna vpenjalna glava 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
390,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 105 | 90 |
Oblika | AD | AD |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 5 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 | 20 |
Vpenjalna sila do | 1.000 | 500 |