{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 2 mm - 6 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Zunanji ⌀ D | 27 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300786 2-6 | |
EAN/GTIN | 4062406256036 |