Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka, SK 40 A = 120, Vpenjalna širina: 2-6mm

Št. art.: 300782 2-6
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 2 mm - 6 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 120 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Zunanji ⌀ D 27 mm
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300782 2-6
EAN/GTIN 4045197708366
Številka proizvajalca 300782 2-6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zunanji in notranji konus sta brušena.
  • Držala prenapeta.
  • Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

Prednosti:

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806,
AB-vpenjalni ključ art. 308820308835,
GARANT vpenjalne stročnice art. 309563,
vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572309573.