{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 105 mm | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 66 mm | |
Vpenjalna sila do | 900 Nm | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 68 / 75 | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 300778 32 | |
EAN/GTIN | 4045197546999 | |
Številka proizvajalca | 300778 32 |