{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranje hlajenje | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Zev ključa ZK | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 300774 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261555252 | |
Številka proizvajalca | 310 2006 820 1 | |
Proizvajalec | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |