Plastični pokrov, nevtralen

Št. art.: 3006271
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3006271
EAN/GTIN 4010886949405
Številka proizvajalca 3006271
L-število L60160 5647

Opis

Opis:

Plošča za shranjevanje za delavniški voziček WSL-L7

Lastnosti:

  • Zasnova: Plastika ABS s predali za majhne dele
  • Skupna širina [mm]: 785 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 510 mm
  • Material: Akrilonitril butadien stiren (ABS)
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico