{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 130 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | |
Previsna dolžina A | 130 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 40 | |
Nadomestna matica HOLEX art. 309580 | 40 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300575 40 | |
EAN/GTIN | 4045197830302 | |
Številka proizvajalca | 300575 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 40
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
198,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Previsna dolžina A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |