{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 32 | |
Nadomestna matica HOLEX art. 309580 | 32 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300570 32 | |
EAN/GTIN | 4045197284907 | |
Številka proizvajalca | 300570 32 |