{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 32 | |
Nadomestna matica HOLEX art. 309580 | 32 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300530 32 | |
EAN/GTIN | 4045197284778 | |
Številka proizvajalca | 300530 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, SK 40 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
136,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
163,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
98,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da | Da |
Oblika | ADB | ADB | AD | AD |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC | HSC |
Nadomestna matica HOLEX art. 309580 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |