Nabor orodja v CT-modulu za B3 43- kosi

Št. art.: 3005240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3005240
    EAN/GTIN 4010886949313
    Številka proizvajalca 3005240
    L-število L60160 6030

    Opis

    Opis:

    Zbirka orodja GEDORE, sestavljena iz vsakodnevne uporabe v delavnici
    Idealno za večja in manjša vzdrževalna in montažna dela
    Primerno za industrijo, trgovino, avtomobilsko industrijo in ambiciozne mojstre.

    Lastnosti:

    • Shranjevanje: Kontrolni modul orodja za WORKMO ali L-BOXX 136
    • Skupna širina [mm]: 660 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 314 mm
    • Material: pena
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico