{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 16 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Trn za rezkarje | SK 30 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 16 | |
Nadomestna matica HOLEX art. 309580 | 16 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300463 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944184 | |
Številka proizvajalca | 300463 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 16
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
70,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
63,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 30 kratka | SK 30 kratka | PSC 50 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
Zunanji ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Vpenjalna širina | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 16 | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |