Vpenjalni vijak za mikro vpenjalni trn M12

Št. art.: 300416 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost navoja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalni ⌀ glave D1 12 + 14 mm
Velikost navoja M12
Vrsta izdelka Vpenjalni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300416 M12
EAN/GTIN 4045197727367
Številka proizvajalca 300416 M12

Opis

Uporaba:

Vpenjalni vijak za mikro vpenjalni trn GARANT

Primerno za:

Art. 300415.

Dodatni pribor:

Vpenjalni vijak art. 300416
Za držala Weldon.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalni vijak za mikro vpenjalni trn  M12

Vpenjalni vijak za mikro vpenjalni trn M12

po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
9,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
459 kosov na zalogi
4,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
398 kosov na zalogi
4,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
385 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
369 kosov na zalogi
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
8,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
2,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.252 kosov na zalogi
2,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
682 kosov na zalogi
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
4,77 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
4,77 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
6,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
6,27 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
za vpenjalni ⌀ glave D1 12 + 14 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32/40 mm 6 mm 8 mm 10 mm 10 mm 8 mm 6 mm 20 mm 16 + 18 mm 14–20 mm 6–12 mm
Velikost navoja M12 M12 M14 M16 M18×2 M20×2 M6 M8 M10 M10 M8 M6 M16 M14 M8 M6
Dolžina 16 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 10 mm 10 mm 12 mm
za SK 50 40
Vrsta izdelka Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico