{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 ultra kratka | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 65 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300410 25 | |
EAN/GTIN | 4045197284365 | |
Številka proizvajalca | 300410 25 |