Vpenjalna glava, oblika ADB 16 mm

Št. art.: 300370 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 16 mm
Trn za rezkarje SK 50 A = 200
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 200 mm
Zunanji ⌀ D 48 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 16
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300370 16
EAN/GTIN 4045197284310
Številka proizvajalca 300370 16

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT −
Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min-1.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.