{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 18 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300355 18 | |
EAN/GTIN | 4062406243326 | |
Številka proizvajalca | 300355 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava, oblika AD 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
114,50 €
65,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
146,00 €
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
198,00 €
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Oblika | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |