{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 130 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 130 mm | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300347 32 | |
EAN/GTIN | 4062406421922 | |
Številka proizvajalca | 300347 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava, oblika AD 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
148,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
166,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
190,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
78,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 |
Previsna dolžina A | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Zunanji ⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblika | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |