{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 130 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 130 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300345 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284105 | |
Številka proizvajalca | 300345 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vpenjalna glava, oblika ADB 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
149,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
99,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 |
Previsna dolžina A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Oblika | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |