{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300341 20 | |
EAN/GTIN | 4045197762825 | |
Številka proizvajalca | 300341 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
68,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Zunanji ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | 20 | 20 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |