Vpenjalna glava, oblika AD 14 mm

Št. art.: 300335 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 18000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 14 mm
Trn za rezkarje SK 50 A = 100
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 18000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 44 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 12
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300335 14
EAN/GTIN 4062406243227
Številka proizvajalca 300335 14

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min-1.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico