Valjček za WorkMo B2

Št. art.: 3002721
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3002721
EAN/GTIN 4010886949214
Številka proizvajalca 3002721
L-število L60160 5335

Opis

Opis:

Omogoča mobilnost modulov za orodje
Valjček je z zaboji WorkMo povezan s spojnimi vzvodi
Skladen z opremo Sortimo® v vozilu in zavarovanjem tovora
Plošča iz multipleksne bukove vezane plošče
Trdna gumijasta kolesa, od katerih imata 2 skupni zavori
Dodatne pritrdilne točke omogočajo varen prevoz drugih tovorov
Nosnost: 200 kg
Mere: 612 x 493 x 144 mm.

Lastnosti:

  • Dinamična nosilnost [kg]: 200 kg
  • Skupna širina [mm]: 612 mm
  • Skupna višina [mm]: 144 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 493 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico