{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 130 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 130 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300267 8 | |
EAN/GTIN | 4062406419387 | |
Številka proizvajalca | 300267 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava, oblika AD 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
99,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Oblika | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |