VHM-navojni rezkar iz trdega karbida / GFS M 8 2xD

Št. art.: 300258
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 300258
EAN/GTIN 4046122025770
Številka proizvajalca 300258

Opis

Izvedba:

Mit Werkzeug zu montieren

Opis:

Rezkar za navoje iz trdega karbida / GFS M 8 2xD

GFS
Frezkar za navoje iz trdega karbida s poglobitvijo

Univerzalno uporabno orodje za kombinirano izdelavo notranjih navojev s poglobitvijo. Povečajte produktivnost s poglabljanjem in rezkanjem navojev v enem delovnem ciklu brez menjave orodja.

Lastnosti:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3750 mm
Ausladung: 4063 mm
Höhe: 4850 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 18 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Opomba:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico