VHM-navojni rezkar iz trdega karbida / GFM D8 x 16xM0,5 IK

Št. art.: 300257
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 300257
EAN/GTIN 4046122025763
Številka proizvajalca 300257

Opis

Izvedba:

Mit Werkzeug zu montieren

Opis:

VHM-navojni rezkar iz trdega karbida / GFM D8 x 16xM0,5 IK

GFM
VHM-navojni rezkar iz trdega karbida z več razponi

Univerzalno uporabno orodje za izdelavo velikega razpona Ø navoja z enakim korakom.

Lastnosti:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3540 mm
Ausladung: 3813 mm
Höhe: 4640 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 17 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Opomba:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico