VHM-navojni rezkar iz trdega karbida / GF TiAlN (Futura) G 1 / 4 IK 2xD

Št. art.: 300248
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 300248
EAN/GTIN 4046122025497
Številka proizvajalca 300248

Opis

Izvedba:

Mit Werkzeug zu montieren

Opis:

VHM-navojni rezkar iz trdega karbida / GF TiAlN (Futura) G 1 / 4 IK 2xD

GF
FVHM-navojni rezkar iz trdega karbida

Univerzalno orodje za stroškovno učinkovito izdelavo notranjih navojev.

Lastnosti:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1670 mm
Ausladung: 1924 mm
Höhe: 2770 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Opomba:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico