{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300245 20 | |
EAN/GTIN | 4062406242770 | |
Številka proizvajalca | 300245 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vpenjalna glava, oblika AD, SK 40 A = 100, Vpenjalni ⌀ D1: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
45,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
68,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Oblika | AD | ADB | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |