• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

VHM-navojni rezkar iz trdega karbida / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1,5 2xD IK

Št. art.: 300233
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
Številka izdelka 300233
EAN/GTIN 4046122025343
Številka proizvajalca 300233

Opis

Izvedba:

Mit Werkzeug zu montieren

Opis:

VHM-navojni rezkar iz trdega karbida / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1,5 2xD IK

GF
FVHM-navojni rezkar iz trdega karbida

Univerzalno uporabno orodje za stroškovno učinkovito izdelavo notranjih navojev.

Lastnosti:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3150 mm
Ausladung: 2026 mm
Höhe: 4250 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 13 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Opomba:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico