Enodelni sklop za delovni pribor 15 kosov.

Št. art.: 3000915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Predelna stena za predal

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3000915
    EAN/GTIN 4010886949818
    Številka proizvajalca 3000915
    L-število L60160 6122

    Opis

    Opis:

    10x E-S WSL-12/1 3000931
    5x E-3000/37-80 5326060

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico