{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 30 kratka | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 63 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300048 20 | |
EAN/GTIN | 4045197944177 | |
Številka proizvajalca | 300048 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
63,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
43,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | 20 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |