Prikaz 16 x Bit-Box Allround

Št. art.: 3000052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3000052
EAN/GTIN 4010886949542
Številka proizvajalca 3000052

Opis

Opis:

Izdelano iz kartona v dizajnu GEDORE
Mere: 293 x 80 x 208 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 210 mm
  • Skupna višina [mm]: 80 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 295 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico