MARTOR Nož SECUNORM 300 30000410 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 30000410.02
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 30000410.02
EAN/GTIN 4002632801716
Številka proizvajalca 30000410.02
L-število L60170 774

Opis

Opis:

Presenetljivo lahka, prepričljivo dobra. Z trapezno rezilo.
SECUNORM 300 je ″mlajši brat″ SECUNORM 500. Edina razlika: ročaj SECUNORM 300 je izdelan iz plastike, ojačene s steklenimi vlakni, in ne aluminija. To olajša delo. Ergonomska oblika in mehak oprijem na dvostranskem drsniku prav tako prispevata k udobnemu striženju. Z globino reza 19 mm je SECUNORM 300 resnično vsestranski – ki vas s svojim z uvlekom rezila odlično ščiti.
  • Osnovni material:
    Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • Ergonomski ročaj
    ″Ergonomija″ je mogoče čutiti povsod s SECUNORM 300. Na primer, oblika ročaja, ki se popolnoma prilega vaši roki. Ali podrobnosti, kot so prijetno zaobljen konec rezila ali nedrseči mehki ročaj drsnika.
  • SECUNORM 300, ki je prijetno lahek
    kot njegov predhodnik, navdušuje tudi s svojo lahkotnostjo. Ne traja več kot 52 gramov, da vam udobno in vsestransko profesionalno rezalno orodje.

  • SECUNORM 300 je izdelan iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, zaradi česar je še posebej odporen proti obrabi. Posledica: Tudi pri močnejšem stiku z rezalnim materialom vaš varnostni noži vedno ostane v vrhunski formi.
  • Velika globina reza
    z globino rezanja 19 mm lahko obvladate vse običajne rezalne naloge v logistiki, proizvodnji itd Visoke frekvence rezanja niso težke. Ker vaš visokokakovostni nož MARTOR ohranja tempo.
  • Optimalna zamenjava rezila
    pritisnite gumb za zamenjavo rezila – plastični vložek lahko izvlečete z rezilom. Pokrov rezila, ki ga je mogoče zakleniti, in vgrajen magnet omogočata še enostavnejšo in varnejšo menjavo rezil.
  • Uporaba rezanja:
    Izrežite odprt/pokrivni karton bočno
    rezanje odprtega kartona vodoravno
    na vrhu izrežite odprt karton.

    Izrežite ovoj ali raztegljive folije
    Open lepilni trak

Lastnosti:

  • Ročaj: 2-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
  • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Ne
  • Sprožilec: Palce
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 19 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 3-slojna, škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrčljiv film, plastični trak, lepilni trak, blago v vrečah, folije in papirnate tkanine, preja, vrvica, Tekstil, klobučevina, netkani
  • Uporaba rezanja: Na straneh izrežite odprt / pokrivni karton, vodoravno režite karton, odrežite lepenko na vrhu, izrežite okna, izrežite ovoje ali raztegljive folije, odprite lepilni trak, izrežite tkanine, izrežite tanko (5 mm) peno
  • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • SoftGrip: Da
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 5232,70
  • Izbirno rezilo: 65232, 70, 165232, 70, 5233, 70, 1765232, 25, 610, 70, 852, 42, 56, 70, 5634,70
  • Oblika rezila (nož): Trapezno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 2-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran