Klešče z dolgim ročajem

Št. art.: 30 21 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 30 21 160
EAN/GTIN 4003773035053
Številka proizvajalca 30 21 160
L-število L70010 753

Opis

Opis:

  • visoka odpornost in majhna obraba
  • različne oblike za peko

Lastnosti:

  • Debelina čeljusti (v sklepu) (T1): 9,5 mm
  • Širina konice (W4): 3,0 mm
  • Debelina konice (T2): 2,5 mm
  • Dolžina čeljusti (L3): 50,0 mm
  • Širina glave (W3): 16,5 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico