Klešče Longbeck

Št. art.: 30 11 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ploščate klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 30 11 140
    EAN/GTIN 4003773033936
    Številka proizvajalca 30 11 140
    L-število L70010 658

    Opis

    Opis:

    • visoka odpornost in majhna obraba
    • različne oblike za peko

    Lastnosti:

    • Debelina čeljusti (na stiku) (T1): 8,0 mm
    • Širina konice (W4): 2,5 mm
    • Debelina konice (T2): 4,0 mm
    • Dolžina čeljusti (L3): 42,0 mm
    • Širina glave (W3): 15,0 mm
    • črno atramentirane
    • s prevleko iz umetne mase
    • polirane

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico