{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerne za | 291930; 291935 | |
Pogon | TX10 | |
Navoj | M3 | |
Dolžina L | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 299923 2 | |
EAN/GTIN | 4030741441257 | |
Številka proizvajalca | 291997 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pritrdilni vijak 2
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
1,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX10 | TX15 |
Zatezni moment | 3,6 Nm | |
Navoj | M3 | M4 |
Dolžina L | 6 mm | 10 mm |
Primerne za | 291930; 291935 | |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak |