Dolžina prečke 1.200 mm

Št. art.: 299848
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 299848
EAN/GTIN 4003866000173
Številka proizvajalca 299848
L-število L90010 1190

Opis

Opis:

Lahko se pritrdi na stožčaste lestve.
Za lestve s standardno prečko ni rezervnega dela.

Lastnosti:

Dimenzije zunanjega veznega droga 58 mm × 25 mm.
Dolžina 1200 mm
za pravokotne cevi 42 mm - 98 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico