Nosilec zvitka papirja 1,1 kg

Št. art.: 2997754
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Držalo za papir v roli

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2997754
EAN/GTIN 4010886949610
Številka proizvajalca 2997754
L-število L60160 5086

Opis

Opis:

Za zvitke papirja do premera 320 mm in širine 320 mm
Bočna perforacija za dodatne kavlje (niso vključeni)
Narejen iz jeklene pločevine
Črna barva RAL 9005
Primeren za vse vozičke za orodje/lestev z euro perforacijo 10 x 38 mm
Dobava brez orodja in dodatne opreme

Lastnosti:

  • premer 1 [mm]: 6
  • Skupna širina [mm]: 350 mm
  • Skupna višina [mm]: 110 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico