Opis:
PREMIUM diamantna rezalna plošča podjetja Tyrolit vam ponuja številne prednosti pri strojni obdelavi vrtečih se orodij iz karbidne trdine. Zahvaljujoč inovativnemu sistemu za vezavo lahko v kombinaciji z ustrezno kakovostjo zrnja dosežete popolno zmogljivost rezanja in maksimalno življenjsko dobo orodja. Izjemno kul rezanje teh orodij zagotavlja najbolj natančne rezultate in optimalno odpornost proti obrabi, ki bo vaše proizvodne procese popeljal na novo raven zmogljivosti.
Lastnosti:
- Oblika: 1A1R
- Velikost zrnja: 151
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Karbidna trdina
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 1 – 5
- dimenzija (D x G x v): 75 x 1 x 20 mm
- Premer: 75 mm
- Debelina: 1 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Orodje za: Stacionarni rezalni stroji
Prednosti:
- Popolna zmogljivost rezanja zahvaljujoč inovativnemu sistemu za vezavo in ustrezni kakovosti zrnja
Uporaba:
- Visokozmogljivo diamantno rezilo za uporabo na karbidni osnovi
- Za mokro rezanje na stacionarnih strojih
Priporočilo:
- Maks. Največja delovna hitrost 50 m/s z ročnim ali samodejnim podajanje
Posebnosti:
- Kul rez
- Optimal odpornost proti obrabi
- Najvišja življenjska doba orodja