Delovna miza s 308 kosi orodja

Št. art.: 2980355
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2980355
    EAN/GTIN 4010886948484
    Številka proizvajalca 2980355
    L-število L60160 5538

    Opis

    Opis:

    Za industrijo, obrt in avtomobilsko industrijo
    Naročje metričnih dimenzij
    S sistemom GEDORE Check-Tool-System: preverjanje popolnosti z dvobarvnimi penastimi vložki
    Odporno na olja in masti
    V delovnem pultu št. 1504 XL
    30 mm debel večplastni bukov vezan les, površina dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
    velik odlagalni prostor s polico in vrati
    varnost s peto za zaščito oseb
    centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
    1 XL predal (Š 1055 x G 400 mm), 6 širokih predalov (Š 640 x G 400 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
    varnostno zaklepanje na predal,
    Nosnost posameznega predala 40 kg, spodnji težki predal 60 kg
    Celotna nosilnost 1000 kg, pri mobilnem delovanju 750 kg
    2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
    2 gladko tekoča kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
    GEDORE trapezna konstrukcija osi zagotavlja gladko delovanje, okretnost in sledenje tudi pri največji obremenitvi: Gladka vožnja, okretnost in smerna stabilnost
    Razširljiv z zadnjo ploščo št. R 1504 XL-L
    Mere: V 985 x Š 1250 x G 550 mm

    Lastnosti:

    • Število predalov: 7
    • Skupna širina [mm]: 1.250 mm
    • Skupna višina [mm]: 990 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 550 mm
    • Material: Jeklena pločevina
    • Vrsta predala:
      • 1x tip 1, v. = 67 mm ekstra širok
      • 4x tip 2, v. = 67 mm
      • 1x tip 3, v. = 137 mm
      • 1x tip 4, v. = 207 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico