Opis:
Za industrijo, trgovino in avtomobilsko industrijo
Naročja metričnih dimenzij
S sistemom GEDORE Check-Tool-System: Kontrola popolnosti z dvobarvnimi vložki iz pene
V vozičku za orodje WSL-L7
Zaustavitev enega predala preprečuje odpiranje več kot enega predala, upravljanje z eno roko
Bočne plošče z evro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja
Bočne zaokrožitve - zmanjšanje udarnih robov
Varjeno ohišje, samonosna in odporna proti torziji
Manipulativna in enostavna za krmiljenje zaradi pogonskega/krmilnega ročaja
Delovna ploščad s pokrovom iz PP plastike s sprednjo izravnavo in robom proti prevračanju, kot tudi majhni dodatni predali za shranjevanje
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
7 širokih predalov (Š 640 x G 400) s polnim izvlekom
Vodila s krogličnimi ležaji
Nosnost nosilca na predal 20 kg
Skupna nosilnost 400 kg
Lahko nameščena kolesa s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm) z zaščito proti navoju, eno s popolno zavoro
Vendar pri težkih obremenitvah: Nemoteno delovanje, okretnost in smerna stabilnost
Mere: V 1045 x Š 785 x G 510 mm
Lastnosti:
- Število predalov: 7
- Shranjevanje: Voziček za orodje
- Skupna širina [mm]: 785 mm
- Skupna višina [mm]: 1.045 mm
- Skupna dolžina [mm]: 510 mm
- Material: Jeklena pločevina
- Vrsta predala:
- 5x tip 1, v. = 80 mm
- 2x tip 2, v. = 160 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez