Voziček za orodje z orodjem 308- kosi

Št. art.: 2980304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka delavniški voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2980304
    EAN/GTIN 4010886948446
    Številka proizvajalca 2980304
    L-število L60160 5738

    Opis

    Opis:

    Za industrijo, obrt in avtomobilsko industrijo
    Naročja metričnih dimenzij
    S sistemom GEDORE Check-Tool-System: preverjanje popolnosti z dvobarvnimi vložki iz pene
    V vozičku za orodje št. 2005 0511
    Neprijemljivo, z vdolbenimi ročaji

    Lastnosti:

    • Število predalov: 7
    • Shranjevanje: Voziček za orodje
    • Skupna širina [mm]: 775 mm
    • Skupna višina [mm]: 985 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 475 mm
    • Material: Jeklena pločevina
    • Vrsta predala:
      • 5x tip 1, v. = 67 mm
      • 1x tip 2, v. = 137 mm
      • 1x tip 3, v. = 207 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico