Izvedba:
vgrajen
Opis:
Voziček C+C (voziček DIY / nakupovalni voziček) - Cevasta jeklena konstrukcija, prašno lakirana, obremenitvena površina z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. Z 2 stranskima tirnicama višine 680 mm in 2 stranskima tirnicama (na strani s fiksnimi kolesi) višine 500 mm. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Vozičke je mogoče potisniti enega v drugega, kar prihrani 75 % prostora za shranjevanje. Svetla širina ploščadi: 435 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina delovne površine (mm): 500
Višina ploščadi (mm): 265
Celotna dolžina (mm): 1045
Celotna širina (mm): 643
Skupna višina (mm): 949
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3