Voziček za orodje workster smartline

Št. art.: 2977311
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2977311
EAN/GTIN 4010886947739
Številka proizvajalca 2977311
L-število L60160 4890

Opis

Opis:

Korpus:
Razsežnosti: V 1045 x Š 785 x G 510 mm
Delovni podest s pokrovom iz PP plastike s sprednjo izravnavo in protipotresnim robom ter majhnimi dodatnimi odlagalnimi prostori
Premakljiv in enostaven za krmiljenje zaradi ročaja za krmiljenje
Bočne stene z evro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kljuk in orodja
Bočne zaoblitve - zmanjšanje udarnih robov
Telo je varjeno, samonosilna in odporna na torzijo
Jeklena pločevina, prašno lakirana, odporna proti koroziji in praskam, GEDORE modra
Predali:
Odprtje enega predala preprečuje odpiranje več predalov, upravljanje z eno roko
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
7 širokih predalov (Š 640 x G 400) s polnim izvlekom
Vodila s krogličnimi ležaji
Nosnost na predal 20 kg
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana
Voziček GEDORE:
Celotna nosilnost 400 kg
4 gladko tekoča kolesa s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm) z varovali navojev, eno s popolno zavoro
Tudi pri težkih bremenih: gladko tekanje, okretnost in smerna stabilnost
Opcije:
Optimalno opremljena z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
Sami po sebi opremljeni z vzdolžnimi in prečnimi delilniki
Specifične barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 1.045 mm x 505 mm x 870 mm
  • Število kolesc: 4
  • Število vzdolžnih delilnikov: na voljo po želji
  • Število prečnih delilnikov: na voljo po želji
  • Število predalov: 7
  • Delovna višina: 1.045
  • Zasnova: S posamezno izvlečno ključavnico
  • Premer fiksnih kolesc [2x): 125
  • Barva: RAL 5017
  • Skupna širina [mm]: 505 mm
  • Skupna višina [mm]: 1.045 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 870 mm
  • Premer kolesc z zavorami (2x): 125
  • Material: Jeklena pločevina
  • Površina: prašno lakirana
  • Barva RAL: Modra
  • Vrsta predala:
    • 5x tip 1, v. = 80 mm
    • 2x tip 2, v. = 162,5 mm
  • Statična nosilnost [kg]: 400 kg
  • Nosilnost na predal [kg]: 20 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaklepanje: da
  • Posamezni omejevalnik izvleka: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico