{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
4-kotno držalo | 12 mm | |
Rezalni material | M20 | |
Celotna dolžina | 160 mm | |
Širina rezila | 4 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 30 mm | |
maksimalna globina zareze tmaks | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Stružni nož |
Številka izdelka | 297145 12 | |
EAN/GTIN | 4045197885609 | |
Številka proizvajalca | 297145 12 |